3M™ Temflex™ Nastro isolante in vinile 175, Nero, 19 mm x 20 m

Codice art.: 7100237741
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100237741
EAN / GTIN 04054596843899
Codice del produttore 7100237741
Numero-L L01130 108105
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Un nastro isolante in vinile per uso generico ad alte prestazioni. È progettato per resistere a temperature ambientali fino a 90 °C. Il nastro è conformabile per applicazioni in ambienti freddi, fino a -10 °C (IEC 60454-3-1-6/F-PVC P90). Offre un'eccellente resistenza ad abrasioni, umidità, alcali, acidi, alla corrosione del rame e alle variazioni delle condizioni atmosferiche. La combinazione di un supporto elastico in PVC e di un adesivo a base di gomma sensibile alla pressione offre protezione elettrica e meccanica con quantità di prodotto minime.

Vantaggi:

  • Buona adesione ed elasticità
  • Nastro più spesso di 0,18 mm per applicazioni di uso generico più impegnative
  • Da utilizzare in ambienti interni ed esterni protetti dagli agenti atmosferici in un intervallo di temperature più ampio compreso tra -10 °C e 90 °C
  • Crea una guaina protettiva per giunte di cavi ad alta tensione e riparazioni
  • Solo nero
  • Isolamento elettrico delle giunte di fili e cavi fino a 600 volt
  • Certificazione UL 510, IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90