Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ SL-DH

Codice art.: 7100233819
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100233819
EAN / GTIN 04046719037650
Codice del produttore 7100233819
Numero-L L51710 1006
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Mascheratura e finitura efficaci con il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning SL. I nostri dischi SL sono resistenti e duraturi e si utilizzano per le applicazioni di mascheratura e finitura, per ottenere risultati eccezionali senza compromessi. Sono caratterizzati da rapidità di taglio e permettono di effettuare in un solo passaggio le operazioni di ripresa della saldatura e di finitura che normalmente necessitano di 2 passaggi.

Vantaggi:

  • Utilizza un disco flessibile per mascheratura e finitura
  • Utilizza un disco dal taglio rapido
  • Riduci le fasi di lavorazione combinando la ripresa della saldatura e la finitura
  • Finitura duratura e resistente
  • La trama aperta è resistente all'intasamento, prolungando la vita utile dell'abrasivo

Raccomandazioni:

  • Prodotto consigliato per la rapidità di taglio e per applicazioni di rimozione efficace di leggere saldature