3M™ First Base™ + Bump Cap, 2018529, blu navy, visiera micro, 25 mm, custom

Codice art.: 7100232367
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 60 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 60 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100232367
EAN / GTIN 04054596834521
Codice del produttore 7100232367
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Proteggiti da contatti leggeri, lievi lacerazioni e abrasioni alla testa contro oggetti fissi con i bump cap 3M™ First Base™+. I bump cap presentano un design flessibile a basso profilo realizzato in plastica ABS resistente e tessuto a trama traspirante e schiuma con fori di ventilazione per favorire il flusso d'aria. Sono dotati di una fascetta elastica regolabile per una vestibilità personale, una fascia antisudore in spugna assorbente e aree di personalizzazione opzionali in cui è possibile aggiungere un marchio o un logo. Visiera disponibile in diverse lunghezze nelle versioni standard (70 mm), ridotta (55 mm) o micro (25 mm) e in diversi colori. Disponibile come accessorio anche una clip per cintura. I bump cap 3M™ First Base™+ offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.

Vantaggi:

  • Offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812
  • Coppa flessibile realizzata in plastica ABS, rimovibile per la pulizia
  • Fori di ventilazione per favorire il flusso d'aria
  • Fascia antisudore in spugna assorbente
  • Fascetta elastica regolabile per un'aderenza personalizzata
  • Visiera disponibile in tre diverse lunghezze per una vasta gamma di applicazioni
  • Aree di personalizzazione opzionali per logo
  • Disponibile come accessorio una clip per cintura

Raccomandazioni:

  • Industria leggera, produzione generale