Cinghia con fettuccia in nylon 3M™ Protecta®, Rosso, 1 m, AM450/100

Codice art.: 7100231202
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
Codice articolo 7100231202
EAN / GTIN 03660570036181
Codice del produttore 7100231202
Numero-L L01130 112127
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Le cinghie di ancoraggio portatili in acciaio galvanizzato o fettuccia in nylon di 3M sono utilizzate per diverse applicazioni. Molti modelli sono in stile ″girocollo″, progettati per garantire un ancoraggio semplice e sicuro a un dispositivo di protezione anticaduta in una posizione sospesa fuori portata. Le nostre cinghie di ancoraggio sono realizzate con materiali di alta qualità che garantiscono forza e durata elevate per resistere agli ambienti più difficili. Sebbene siano spesso trascurati, i connettori di ancoraggio sono componenti critici e fondamentali per la maggior parte dei sistemi di protezione anticaduta, perché fissano saldamente il sistema all'ancoraggio. La scelta dell'ancoraggio dipende dal tipo di lavoro svolto. Gli ancoraggi sono venduti in base a ciò a cui si connettono (uso generico/multiuso, acciaio, calcestruzzo, tetto o applicazioni speciali) e possono essere fissi o mobili, permanenti o portatili. Soddisfano tutte lo standard EN 795.

Vantaggi:

  • Portatile e riutilizzabile
  • Design compatto e leggero
  • Consigliato per l'utilizzo in diversi settori, tra cui: edile, industriale generale, attività minerarie, petrolifero e del gas, trasporti, utilities ed energia eolica
  • Questa attrezzatura di sicurezza è progettata per l'uso con altri dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • Ideale per l'utilizzo con sistemi anticaduta personali con linee vita autoretrattili
  • Struttura compatta e leggera
  • Il nastro in poliestere e l'acciaio galvanizzato sono durevoli e versatili
  • La cinghia in nastro è realizzata in colori facilmente visibili sul posto
  • La guaina protettiva in PVC aiuta a ridurre la normale usura che danneggia le cinghie tradizionali
  • Disponibile in acciaio galvanizzato