Descrizione:
Il foglio abrasivo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U integra la migliore tecnologia 3M™ per le riparazioni dell'auto. Il minerale ceramico assicura durata e proprietà di taglio superiori rispetto a un abrasivo tradizionale. Questo consente una maggiore rapidità di taglio e prestazioni garantite per il doppio del tempo rispetto agli abrasivi industriali tradizionali. Queste proprietà di precisione, unite al motivo multiforo per una migliore aspirazione della polvere, rendono questi fogli ideali per la rimozione della vernice, la modellazione dello stucco grezzo per carrozzeria e la preparazione delle fasi di carteggiatura fine. Il nostro sistema Hookit™ consente di cambiare grana rapidamente.
Vantaggi:
- Taglio più rapido del 30% rispetto ad altri abrasivi di qualità
- I granuli PSG auto-affilanti durano il doppio degli abrasivi industriali tradizionali
- Una superficie di taglio più affilata richiede meno pressione, con una conseguente riduzione dell'attrito e dell'usura
- Il design multiforato offre un'aspirazione della polvere eccellente
- Grazie al sistema Hookit™ aderisce saldamente al platorello, si rimuove facilmente e può quindi essere sostituito rapidamente
- Disponibile in grane da 80+ a 400+