Descrizione:
Il kit di riparazione per aerografo ad alte prestazioni 3M™ è composto dai pezzi necessari per la riparazione completa dell'aerografo 3M™. Ideale per contribuire a ridurre i tempi di fermo sul lavoro con il rimontaggio rapido e semplice dell'aerografo. Usando il manuale di istruzioni incluso, è possibile smontare l'aerografo per sostituire ugello, molle, guarnizioni, tutti i dispositivi di fissaggio originali e altre parti. Il kit comprende un telaio di ricambio e una ghiera di bloccaggio esterna. Una volta riparato correttamente, l'aerografo ad alte prestazioni 3M™ funziona come se fosse nuovo. Nota: Effettuare interventi di manutenzione o assistenza sull'aerografo esclusivamente come indicato nel manuale di istruzioni. Utilizzare esclusivamente con l'aerografo ad alte prestazioni 3M™. Realizzato in materiale composito resistente agli urti, è uno degli aerografi più leggeri del settore, sebbene sia abbastanza resistente per l'utilizzo in applicazioni critiche in ambito industriale ed automobilistico. Il suo design versatile consente agli operatori di spruzzare da una fonte pressurizzata o da una tazza gravitazionale. Le testine intercambiabili consentono di spruzzare una vasta gamma di rivestimenti, offrendo prestazioni come nuove ad ogni cambio di ugello.
Vantaggi:
- Include tutto il necessario per la riparazione dell'aerografo, compresi i dispositivi di fissaggio
- Rinnova la leva del grilletto, l'ugello, la ventola e il controllo del fluido con nuove molle e guarnizioni
- Utilizzare solo con l'aerografo ad alte prestazioni 3M™
- Include un manuale di istruzioni dettagliato