3M™ Occhiali di protezione Solus™ 2000, montatura nera/verde, antigraffio + (K), lente grigia IR 1.7, S2017ASP-BLK, 20/confezione

Codice art.: 7100218150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100218150
EAN / GTIN 58887862350446
Codice del produttore 7100218150
Numero-L L01110 546
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per chi ha bisogno di occhiali di protezione con stanghette con angolatura regolabile dalla vestibilità personalizzata, 3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 2000 sono la soluzione ideale. I nostri occhiali di protezione sono dotati di stanghette con angolatura regolabile in grado di adattarsi all'utente, una novità per la serie Solus. Le lenti in policarbonato sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per una maggiore durata e una migliore visibilità. Sono disponibili con stanghette di vari colori e differenti tipologie di lenti. Come optional, sono disponibili anche con protezione sopraccigliare. Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza all'impatto.

Vantaggi:

  • Gamma 3M™ Solus™ occhiali di protezione dalla forma elegante e a basso profilo con stanghette con angolatura regolabile per regolare la lente in base alle caratteristiche del viso e alla posizione degli occhiali
  • Nasello semi-morbido ed estremità delle stanghette morbide per migliorare comfort e vestibilità
  • Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
  • Filtri IR grigi disponibili
  • Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti

Raccomandazioni:

  • Agricoltura, montaggio, automotive, aeronautica, pulizia, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, oil e gas, pittura, produzione farmaceutica, colatura/colata, metalli primari, controlli qualità, bonifiche, costruzioni stradali, segatura, trasporti, protezione dai raggi UV, operazioni di magazzino