3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030606, Classic, grigio, visiera micro, 25 mm

Codice art.: 7100217863
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100217863
EAN / GTIN 04054596715523
Codice del produttore 7100217863
Numero-L L01110 656
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1 in un'ampia gamma di stili confortevoli, scegli 3M™ First Base™ 3 Bump Caps. Tutti i Bump Cap sono dotati di un design ergonomico con conchiglia in ABS per il massimo comfort, che protegge l'utilizzatore dal contatto leggero con oggetti fissi. Il design offre maggiore copertura per una vasta gamma di dimensioni della testa. Sono disponibili diversi stili, tessuti, colori e lunghezze della falda per soddisfare le esigenze dei lavoratori in svariati ambienti. Per la maggior parte dei Bump Cap di questa gamma è disponibile il servizio di personalizzazione del logo opzionale.

Vantaggi:

  • Protezione dell'utilizzatore dal contatto leggero con oggetti fissi
  • Protezione dagli urti in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1
  • Design a conchiglia brevettato per copertura migliore per una vasta gamma di dimensioni della testa
  • Diversi stili, tessuti, colori e lunghezze della falda disponibili
  • Personalizzazione del logo opzionale disponibile per la maggior parte dei modelli della gamma

Raccomandazioni:

  • Industria leggera, produzione generale