3M™ Indumento protettivo 4535, 3XL

Codice art.: 7100216850
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Taglia unisex 3XL

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100216850
EAN / GTIN 58887862357087
Codice del produttore 7100216850
Numero-L L01110 810
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza l'indumento protettivo 3M™ 4535 come efficace barriera contro le polveri pericolose e gli schizzi limitati di liquidi, certificazione Cat III tipo 5/6. L'indumento protettivo 3M 4535 è conforme a una varietà di norme per gli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 1073-2 resistenza al particolato nucleare, EN 1149 protezione antistatica, EN ISO 13688, resistenza a schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e protezione da polveri tipo 5 EN ISO 13982-1. Realizzato in un materiale microporoso laminato di 60 g/mq, che offre un'eccellente protezione contro gli schizzi ed è dotato di un ampio pannello in tessuto non tessuto SMMMS traspirante. Il tessuto non tessuto SMMMS è costituito da uno strato di base polipropilenica sui due lati, con 3 strati di materiale filtrante nel mezzo. L'indumento è dotato di un cappuccio ventilato dal design distintivo compatibile con altri DPI (dispositivi di protezione individuale). Le cerniere a doppia chiusura e la patta protettiva lo rendono più facile da indossare e riducono il rischio di esposizione attraverso la cerniera. Gli ampi pannelli posteriori traspiranti riducono il rischio di stress termico in ambienti caldi. I polsini in maglia, gli elastici in girovita e sulle caviglie lo rendono più comodo e garantiscono una maggior libertà di movimento, mentre il materiale a basso rilascio di fibre riduce la contaminazione ambientale. Questo indumento ha anche un rivestimento antistatico EN 1149 che riduce le scariche elettrostatiche e minimizza il rischio di scintille. L'indumento protettivo 3M 4535 rappresenta una garanzia di sicurezza e protezione ed è un complemento essenziale degli strumenti a disposizione della forza lavoro. Disponibile fino alla taglia 3XL.

Vantaggi:

  • Indumento protettivo tipo 5/6 in tessuto estremamente morbido, leggero e resistente allo stesso tempo, che fornisce una buona barriera alle particelle pericolose e agli schizzi limitati di liquidi
  • Lo speciale design del cappuccio a lembi traspirante combinato con ampi pannelli posteriori traspiranti riduce il rischio di stress termico in ambienti caldi
  • La cerniera a doppia chiusura e la patta protettiva con aperture elastiche riducono il rischio di esposizione cutanea
  • Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
  • Polsini in maglia, girovita e caviglie in tessuto elasticizzato per maggiore comfort e libertà di movimento

Raccomandazioni:

  • Smaltimento dell'amianto
  • Ispezione dell'amianto
  • Verniciatura a spruzzo e rivestimento
  • Lavori di isolamento
  • Attività fisicamente faticose
  • Facile pulizia industriale
  • Manutenzione della macchina
  • Smerigliatura e lucidatura
  • Produzione di cemento