Nastro 3M™ VHB™ 5925F, Nero, 25 mm x 33 m, 0.6 mm

Codice art.: 7100211822
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100211822
EAN / GTIN 04054596735682
Codice del produttore 7100211822
Numero-L L01310 268
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per l'incollaggio permanente su superfici irregolari verniciate a polvere e rigide. Offre una buona adesione alla più ampia varietà di superfici, tra cui altre materie plastiche e vernici ad alta e media energia, metalli e vetro.

Proprietà:

  • Colore: Nero
  • Spessore totale [mm]: 0,6
  • Colla: Acrilato
  • Densità della schiuma [kg/m3]: 590
  • Forza di spellatura [N/cm] ASTM D-3330: 30
  • Resistenza alla trazione (blocco T) [kPa] ASTM D-897: 620
  • Resistenza al taglio dinamico sul giro [kPa] ASTM D-1002: 620
  • Termostabilità: Da 120 °C (ore) a 150 °C (minuti)

Vantaggi:

  • Adesivo acrilico modificato, nero, 0.64 mm, con anima in schiuma acrilica molto conformabile
  • Eccellente adesione ad un'ampia varietà di superfici, tra cui quelle verniciate a polvere
  • Incollagi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come alluminio, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato, policarbonato, ABS
  • Elevata resistenza all'invecchiamento
  • Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
  • L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
  • Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
  • Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
  • Progettato per uso interno ed esterno

Raccomandazioni:

  • Incollaggio pannello su telaio
  • Fissaggio del rinforzo al pannello
  • Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
  • Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali
  • Incollaggio display elettronici
  • Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento