Scotch-Brite™ Dischi Surface Conditioning SE, 125 mm x 22 mm, A CRS

Codice art.: 7100200718
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 40 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 40 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7100200718
EAN / GTIN 04054596684102
Codice del produttore 7100200718
Numero-L L01130 111488
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza i dischi 3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning SE con ossido di alluminio per operazioni di sbavatura, carteggiatura, molatura e finitura gravose. L'ossido di alluminio è preferito da numerosi operatori professionali per l'elevata rapidità di taglio e la durata. È un abrasivo duro e resistente che si frattura continuamente durante l'uso per esporre nuovi spigoli taglienti, a differenza di abrasivi tradizionali come il corindone che si usurano rapidamente con l'uso. È inoltre caratterizzato da una grande capacità di disperdere il calore ed è perfetto per le operazioni di molatura, carteggiatura e finitura. Il nostro disco con ossido di alluminio può essere usato su vari substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti unici per la finitura delle superfici e contengono granuli abrasivi mescolati a fibre sintetiche di nylon non tessute. Questa combinazione di granuli di minerale abrasivo e fibra crea un sistema che offre risultati costanti per tutta la vita utile del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento, limitando così l'ostruirsi della fibra e mantenendo elevate le prestazioni di taglio dei minerali.

Vantaggi:

  • Rapidità di taglio e maggiore durata rispetto ai dischi Surface Conditioning standard per operazioni di sbavatura e finitura gravose
  • Disco dal taglio rapido ed efficace che offre una buona adattabilità, contribuendo a preservare la geometria dei pezzi
  • Il sistema di attacco a strappo e la sua conformabilità offrono un taglio aggressivo senza danneggiare il materiale di base
  • Il design a trama aperta resiste all'intasamento e sviluppa poco calore, per finiture costanti
  • Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ offre rapidità e semplicità di sostituzione del disco nei processi di finitura a più fasi

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile su vari substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose
  • Perfetto per la sbavatura degli angoli e per molatura, carteggiatura e finitura