Panno per lucidatura 3M™ Perfect-It™, 320 mm x 400 mm, 34568

Codice art.: 7100198422
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100198422
EAN / GTIN 04054596675025
Codice del produttore 7100198422
Numero-L L01130 109891
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza i panni per lucidatura 3M™ Perfect‐It™ per eliminare i residui di polish e paste abrasive dalle superfici. Sviluppati per essere utilizzati con i polish 3M™ Perfect‐It™, i nostri panni per lucidatura sono soffici, flessibili e altamente assorbenti. I nostri panni per lucidatura sono privi di elettricità statica e non lasciano residui. I nostri panni per lucidatura sono resistenti agli strappi anche se umidi. Utilizzali per migliorare la finitura delle superfici.

Vantaggi:

  • I nostri panni di lucidatura sono privi di carica elettrostatica e non lasciano residui.
  • Elimina i residui di polish e paste abrasive dalle superfici
  • Resistenti agli strappi anche se umidi
  • Progettato per l'uso con polish e paste abrasive professionali 3M™ per carrozzeria