3M™ Indumento protettivo 4545, M

Codice art.: 7100198129
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore weiß
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100198129
EAN / GTIN 04054596670075
Codice del produttore 7100198129
Numero-L L01110 283
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Indossa l'indumento protettivo 3M™ 4545 per un'efficace barriera contro schizzi di liquidi, determinate sostanze chimiche e particelle pericolose. Questo indumento protettivo bianco smagliante 4545 di 3M è conforme ad una varietà di norme per gli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 14126 protezione da agenti chimici, EN 1073-2 resistenza a particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, protezione da schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e polveri di tipo 5 EN ISO 13982-1. È realizzato in un sofisticato tessuto-non-tessuto bicomponente che offre un'elevata resistenza alla trazione ed è rivestito di un laminato microporoso che consente al calore e all'umidità di evaporare attraverso i micropori. Il materiale è gradevole al tatto e presenta una notevole avvolgibilità che lo rende idoneo per un uso prolungato, permettendoti di terminare il lavoro nel massimo comfort. I polsini in maglia, gli elastici in girovita e sulle caviglie la rendono più comoda e garantiscono una maggior libertà di movimento, mentre il materiale a basso rilascio di fibre riduce la contaminazione ambientale. Il design del cappuccio a 3 lembi è compatibile con ulteriori DPI (dispositivi di protezione individuale). La cerniera a doppia chiusura e le patte di protezione sigillabili ermeticamente riducono il rischio di esposizione cutanea e proteggono dagli agenti contaminanti. Le cuciture robuste e parzialmente rinforzate offrono una maggiore resistenza, riducendo il rischio di infiltrazioni e di esposizione cutanea. Questo indumento protettivo è inoltre rivestito con l'antistatico EN 1149 che riduce le scariche elettrostatiche e può minimizzare il rischio di scintille e infiammabilità.

Vantaggi:

  • Progettato per comfort ed elevata protezione in conformità alla CE categoria III, tipo 5/6 polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi
  • Materiale microporoso laminato, morbido e leggero, a basso rilascio di fibre, per una vestibilità e una copertura del corpo ottimali, facilitando i movimenti.
  • Cappuccio a 3 lembi, cerniera bidirezionale, patta protettiva con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
  • Polsini in maglia, elastico in vita e alle caviglie per migliore comfort e libertà di movimento
  • Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
  • Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2

Raccomandazioni:

  • Lavorare nell'industria farmaceutica
  • Smaltimento dell'amianto
  • Ispezione dell'amianto
  • Verniciatura a spruzzo e rivestimento
  • Lavori di isolamento
  • Facile pulizia industriale
  • Manutenzione della macchina
  • Applicazioni per camera bianca
  • Smerigliatura e lucidatura
  • Produzione di cemento