3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato, P1 R, D7915

Codice art.: 7100197283
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 320 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 320 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Filtro antiparticelle per respiratore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100197283
EAN / GTIN 50051131278061
Codice del produttore 7100197283
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™ sono filtri leggeri che combinano protezione e comfort. Usati in coppia, i nostri filtri antiparticolato offrono una bassa resistenza respiratoria, un buon bilanciamento e un ottimo campo visivo. Possono essere applicati in modo facile e veloce e possono essere utilizzati con il respiratore riutilizzabile 3M™ Secure Click™.

Vantaggi:

  • I nuovi filtri e cartucce a doppio flusso agevolano la respirazione
  • Protegge da particolato con riduzione degli odori sgradevoli provocati da vapori organici/gas acidi opzionale
  • Connessione rapida e semplice.
  • È sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a udire uno scatto
  • Da utilizzare con i Respiratori riutilizzabili 3M™ Secure Click™
  • Il design a spiovente consente un maggiore campo visivo e comfort
  • Protezione in ambienti pericolosi