Descrizione:
Con le spugne abrasive 2000HEX Scotch-Brite™ antigraffio, è possibile mettere in disordine utensili e attrezzature da cucina. Il nostro spazzolone due in uno ad alte prestazioni è caratterizzato da un lato elevato Medium Duty Power, progettato per eliminare lo sporco duro come un paglierino Medium con meno graffi visibili. La parte posteriore del lato scuro rimuove gli alimenti fini per una finitura praticamente perfetta. La forma esagonale ergonomica si adatta comodamente alla mano, rendendo le aree difficili da raggiungere facili da pulire. Può essere utilizzato per la pulizia quotidiana della maggior parte degli utensili e degli elettrodomestici da cucina.
Vantaggi:
- Strumento 2 in 1 per la pulizia della cucina
- Ha un lato per applicazioni gravose con punti abrasivi, studiato per penetrare lo sporco
- La spugna centrale in schiuma gialla è in grado di trattenere detergente e acqua, facilitando la pulizia
- Il lato verde rimuove le particelle di cibo fini e il grasso, lasciando la superficie pulita e lucida.
- Certificazione HACCP
Raccomandazioni:
- Per la pulizia giornaliera della maggior parte degli utensili e degli elettrodomestici da cucina