3M™ Cubitron™ II Nastro 984F, 60+ E-Flex, 40mm x 4000mm

Codice art.: 7100194731
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 120 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 120 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7100194731
EAN / GTIN 04054596665187
Codice del produttore 7100194731
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Poiché taglia rapidamente generando poco calore, il nastro in tela abrasiva 3M™ Cubitron™ II 984F assicura una finitura uniforme per tutta la vita utile del prodotto, senza bruciature durante le applicazioni finali di carteggiatura. I nostri nastri in tela abrasiva contengono il granulo ceramico 3M™, orientato elettrostaticamente per formare punte affilate che si comportano come utensili da taglio, incidendo il metallo rapidamente. Queste punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, garantendo durata e risultati omogenei a una pressione di lavoro inferiore. Ecco perché i nostri nastri possono avere una durata e una capacità di taglio superiori a qualsiasi abrasivo ceramico industriale presente sul mercato. Sono dotati di una giunta che aumenta la resistenza durante la molatura nelle applicazioni a pressione medio-elevata. I nostri nastri abrasivi sono disponibili in varie larghezze e dimensioni per adattarsi a quasi tutte le levigatrici a nastro industriali. I nastri stretti si utilizzano con le levigatrici a nastro portatili per sgrossatura o mascheratura I nastri di larghezza media vengono utilizzati su levigatrice a colonna per la rimozione di saldature, per l'asportazione di metallo o per creare un certo grado di finitura su acciaio inox, mentre i nastri più ampi si utilizzano su levigatrici a nastro largo per dimensionare lamiere metalliche e coil.

Vantaggi:

  • Riduce la fatica dell'operatore perché il granulo 3M™ Precision Shaped Grain richiede una minore pressione durante la molatura
  • La minore temperatura di lavoro riduce il rischio di bruciatura e di crepatura legato alle sollecitazioni provocate dal calore
  • Il granulo 3M™ Precision Shaped Grain si frammenta creando nuove punte affilate, tagliando con straordinaria rapidità e incrementando la produttività
  • La vita utile del nastro aumenta.
  • In questo modo, il nastro deve essere sostituito con minore frequenza e produce più pezzi
  • Il supporto di peso YF è ideale per le applicazioni a pressione elevata su acciaio inox e leghe di cromo-cobalto e di nichel

Raccomandazioni:

  • Utilizzata per spianare lamiere di metallo e coil o per creare uno specifico grado di finitura su acciaio inox
  • Permette di creare una finitura specifica su acciaio inox, rimuovere saldature e sgrossare il metallo