Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U, 120+, 150 mm, senza fori

Codice art.: 7100190721
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 250 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100190721
EAN / GTIN 56941726000570
Codice del produttore 7100190721
Numero-L L51710 764
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco in carta 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U rappresenta la soluzione ideale per la rimozione di vernice, rivestimenti e calamina leggera da acciaio galvanizzato, alluminio, fibra di vetro e altri substrati che in genere intasano l'abrasivo. I dischi 950U sono caratterizzati da una struttura aperta che riduce l'intasamento senza utilizzare stearati per limitare il rischio di contaminazione delle finiture. I dischi sono caratterizzati dalla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain. Questo granulo forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido. 3M™ offre una linea completa di dischi Hookit™ velcrati per gli ambienti di lavoro dove i dischi con supporto adesivo possono essere facilmente contaminati da polveri o sporco. In genere, i dischi 3M™ Hookit™ producono una finitura più fine rispetto ai dischi con supporto adesivo. Per questo motivo, trovano largo impiego nelle applicazioni in cui i dischi 3M™ Stikit™ possono risultare troppo aggressivi. I dischi per levigatura 3M™ Hookit™ si fissano in modo pratico a qualunque platorello velcrato (acquistabile a parte). Possono essere rimossi facilmente e riutilizzati per l'intero ciclo di vita dell'abrasivo. I risultati migliori si ottengono abbinando al prodotto le levigatrici rotorbitali 3M™ Elite.

Vantaggi:

  • Ideale per la preparazione e la riparazione di superfici piane, comprese le applicazioni body-in-white
  • Struttura super aperta per ridurre l'intasamento e consentire la fuoriuscita di particelle di metallo e vernice
  • Il 3M™ Precision Shaped Grain offre una velocità di taglio elevata e costante e una maggiore durata
  • Il fissaggio Hookit™ consente una sostituzione del disco rapida e semplice
  • Il supporto in carta di peso E è appositamente progettato per la levigatura del metallo