3M™ SecureFit™ 200 Occhiali di protezione, montatura blu, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF201SGAF-BLU-EU

Codice art.: 7100185279
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100185279
EAN / GTIN 58887862343752
Codice del produttore 7100185279
Numero-L L01110 88
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per un comfort leggero a un prezzo accessibile, usa 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 200. I nostri occhiali di protezione pesano solo 18 g e offrono una vestibilità comoda. Sono dotati della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, che consente ai punti di contatto sulle stanghette di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di un individuo. Le larghe stanghette flessibili sopra le orecchie offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo con le cuffie auricolari. Il design avvolgente dona all'utilizzatore un ampio campo visivo e aiuta a ridurre lo slittamento dovuto ai movimenti della testa.

Vantaggi:

  • Gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione economici e leggeri (18 grammi)
  • L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione.
  • Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
  • Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
  • Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
  • Le stanghette piatte e flessibili si abbinano facilmente alle cuffie auricolari
  • Facili da pulire
  • Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
  • Disponibile inserto per lenti da vista