Descrizione:
Utilizza il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 155 per giunzioni di cavi e fili, riparazioni e imbracature. Questo nastro per uso generico offre una buona resistenza ad abrasioni, acidi e alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche, compresa la luce solare. Disponibile nei colori standard del settore, può essere utilizzato anche per l'isolamento elettrico primario (bassa tensione) e la posa dei cavi. Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 60 °C. Questo nastro è adatto all'uso sia in ambienti interni che esterni
Vantaggi:
- Offre una buona resistenza ad abrasioni, acido, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche, inclusa compresa la luce solare
- Disponibile nei colori standard del settore
- Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 60 °C
- Nastro per uso generico
- Adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni
- IEC 604541/F-PVCP/60
- Fabbricato in Europa (non si applica ai prodotti giallo/verde)
- Nuovo processo di produzione 100% privo di solventi con basse emissioni.
- (non si applica ai prodotti Giallo/Verde)
- Confezione da 10 pezzi arcobaleno, disponibile in diverse selezioni di colori)