Scotch-Brite™ Tampone manuale 7448+, 158 mm x 224 mm, S UFN

Codice art.: 7100182589
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 1440 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 1440 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7100182589
EAN / GTIN 54046719772747
Codice del produttore 7100182589
Numero-L L51710 175
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il tampone manuale Scotch-Brite™ 7448+ in grana Ultra Fine anziché la lana d'acciaio per la lavorazione delle superfici metalliche e la preparazione alla verniciatura. I nostri tamponi grigi sono progettati per restare più puliti e durare più a lungo della lana d'acciaio e, a differenza di quest'ultima, non si frantumano mai durante l'uso, non generano ruggine successivamente, né lasciano schegge di metallo fini. I tamponi Scotch-Brite™ in grana Ultra Fine sono dotati di un granulo in carburo di silicio, un minerale sintetico molto affilato usato in genere nelle applicazioni a bassa pressione come la preparazione alla verniciatura. Le sue particelle compatte offrono un'azione abrasiva costante ed uniforme per tutta la durata del tampone e il minerale si rompe più rapidamente dell'ossido di alluminio per una finitura superiore. Sono progettati per garantire facilità d'uso, raggiungere gli angoli più difficili e le superfici difficili da raggiungere senza alterare le dimensioni del materiale di base. Utilizzabili per la pulitura, finitura e lucidatura senza la necessità di sistemare, girare o sostituire il tampone a metà operazione. Utile complemento per qualsiasi cassetta degli attrezzi, i nostri versatili tamponi possono essere usati manualmente, abbinati a un apposito portatampone o applicati ad una levigatrice in linea per lavorare più in fretta su superfici più ampie. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti unici per la lavorazione delle superfici e contengono granuli abrasivi incorporati in fibre di nylon non tessuto. Questa combinazione di granuli abrasivi e fibra non tessuta crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la vita del tampone. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento e può così mantenere elevate prestazioni di taglio.

Vantaggi:

  • L'azione di finitura ultrafine supera per prestazioni la lana d'acciaio
  • Efficace nella pulitura, mascheratura, preparazione alla verniciatura e finitura su metallo, legno, plastica e compositi
  • Offre le stesse prestazioni della lana d'acciaio di grado 00 senza frantumarsi, creare ruggine o schegge
  • Pulisce metallo, compositi ed altri materiali senza alterare la geometria del pezzo
  • Questo tampone flessibile si adatta alle superfici irregolari e raggiunge angoli ed aree difficili senza compromettere le prestazioni
  • La trama in tessuto-non-tessuto, resistente all'intasamento e al calore, offre una finitura costante per tutta la vita del tampone

Raccomandazioni:

  • Pulitura, mascheratura, preparazione alla verniciatura e finitura su metallo, legno, plastica e compositi