Scotch-Brite™ Rotolo Clean and Finish CF-RL, 125 mm x 10 m, AVF

Codice art.: 7100182473
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100182473
EAN / GTIN 54046719770576
Codice del produttore 7100182473
Numero-L L51710 1581
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish offre risultati costanti per la finitura, la mascheratura, la lucidatura e la pulitura di una vasta gamma di superfici in metallo, legno e plastica, nonché in aree difficili da raggiungere. I nostri rotoli Scotch-Brite™ Clean and Finish conformabili possono essere agevolmente tagliati su misura. La resistenza all'intasamento mantiene esposte le particelle abrasive, per garantire prestazioni di taglio costanti. Questi rotoli possono essere utilizzati manualmente per un controllo preciso. Il materiale in eccesso può essere tagliato e utilizzato con un portatampone manuale per una finitura uniforme oppure su una levigatrice in linea o oscillante per coprire aree più ampie.

Vantaggi:

  • Il rotolo può essere tagliato alla lunghezza desiderata
  • Il materiale conformabile consente di lavorare le aree difficili da raggiungere
  • Adatto per l'uso a mano o su levigatrici oscillanti e doppie
  • Il materiale a trama aperta resiste all'intasamento, consentendo agli abrasivi di mantenere prestazioni di taglio costanti
  • Adatto per metalli, legno, materiali compositi e avanzati

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per la finitura, la mascheratura, la lucidatura e la pulitura di numerose superfici in metallo, legno e plastica e di aree difficili da raggiungere