Marker a raggio esteso EMS 3M™ - acqua 1252, 145,7 kHz, blu

Codice art.: 7100177924
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Marcatore speciale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100177924
EAN / GTIN 50638060289193
Codice del produttore 7100177924
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I marcatori a portata completa sono perfetti per la marcatura della posizione di utenze situate a una grande profondità (8 piedi o 2,4 metri)*. I marcatori passivi a portata completa favoriscono un'accurata individuazione delle tubazioni dell’acqua sotterranee, aiutando a ridurre il rischio di estrarre erroneamente altre strutture sotterranee. Tutti i marcatori funzionano senza bisogno di un’alimentazione esterna. Gli involucri impermeabili in polietilene sono resistenti a minerali, elementi chimici e temperature estreme che si trovano solitamente sotto terra. È disponibile una versione iD che consente la memorizzazione delle informazioni sulle risorse sotterranee specifiche per il cliente. *La gamma di profondità può variare nei modelli ″E″ (di esportazione); fare riferimento alle specifiche del prodotto.

Vantaggi:

  • Offrono un modo preciso per contrassegnare gli impianti sotterranei
  • Funziona senza alcuna fonte di alimentazione esterna
  • Resistente agli elementi
  • Distanza di rilevamento di 2,4 metri (8 piedi)
  • Il colore è conforme agli standard APWA