3M™ Finesse-it™ Tampone per carteggiatura Roloc™, 32 mm, PN21637

Codice art.: 7100168693
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100168693
EAN / GTIN 00638060216378
Codice del produttore 7100168693
Numero-L L01130 104780
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza i tamponi per carteggiatura 3M™ Roloc™ Finesse-it™, con utensili dotati del sistema di attacco 3M™ Roloc™. Grazie al loro diametro ridotto, i nostri tamponi per carteggiatura sono ideali per lavorare su punti dalle dimensioni ridotte e difficili da raggiungere. Questi tamponi sono disponibili in vari modelli con densità diversa per garantire la rimozione perfetta dei difetti su qualsiasi tipo di vernice. I tamponi sono progettati con una faccia che consente di utilizzare dischi 3M™ Hookit™ o 3M™Stikit™, in modo da rimanere ben saldi durante l'uso e per consentire una rimozione rapida e semplice del disco. Questi accessori possono essere impiegati se si preferisce utilizzare un utensile per carteggiatura invece che svolgere l'operazione a mano. Offrono anche la praticità del sistema di attacco rapido 3M™ Roloc™ TR. I dischi con sistema di attacco rapido 3M™ Roloc™ TR hanno un pulsante o una vite in plastica che consente di fissarli facilmente e rapidamente a un platorello 3M™ Roloc™ TR (venduto a parte), in modo che l'operatore possa cambiare i dischi con un semplice movimento di torsione in senso orario e antiorario. Il sistema 3M™ Roloc™ TR garantisce un attacco sicuro e, grazie alla varietà di dischi 3M™ Roloc™, è molto facile passare da un'applicazione all'altra senza problemi. Ogni pulsante di attacco TR ha un proprio colore per identificare facilmente la tipologia richiesta a seconda dell'uso.

Vantaggi:

  • Attacco rapido per dischi per carteggiatura 3M™ Hookit™ e 3M™ Stikit™, da usare su utensili rotorbitali
  • Il diametro ridotto fa sì che questo tampone sia ideale per lavorare su punti dalle dimensioni ridotte e difficili da raggiungere
  • Questi tamponi sono disponibili in vari modelli con densità diversa per garantire la rimozione perfetta dei difetti su qualsiasi tipo di vernice
  • Il sistema di attacco rapido 3M™ Roloc™ offre un'ottima rapidità di sostituzione del tampone nei processi di finitura multifase
  • I dischi per carteggiatura sono acquistabili a parte

Raccomandazioni:

  • Per accedere a punti difficili da raggiungere
  • Garantisce la rimozione perfetta dei difetti sulle vernici