Nastro in poliestere 3M™ 876, Verde, 1220 mm x 66 m, 0.08 mm

Codice art.: 7100167276
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100167276
EAN / GTIN 00638060146125
Codice del produttore 7100167276
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro adatto per applicazioni ad alta temperatura Il nastro 3M™ 876 ha un supporto in film di poliestere con un adesivo a base gomma di colore verde. Può essere utilizzato in applicazioni ad alta temperatura, inclusi il fissaggio temporaneo e la mascheratura nell'incollaggio di compositi. Si rimuove facilmente senza lasciare residui anche dopo i processi in autoclave dove viene utilizzato per fissare cavi, materiali per il confezionamento sottovuoto e gli utensili. L'adesivo non siliconico resistente alle alte temperature lo rende ideale anche per la mascheratura nei processi di verniciatura liquida o a polvere. Il nastro in poliestere 3M™ 876 offre un'ampia gamma di temperature operative offrendo allo stesso tempo una rimozione pulita da acciaio inossidabile, alluminio e vetro dopo l'esposizione fino a 177 °C per diverse ore. In cicli più brevi, il nastro offre prestazioni soddisfacenti fino a una temperatura di 204 °C. L'adesivo a base gomma può essere utilizzato su molte superfici che successivamente dovranno essere verniciate o incollate. Applicazioni consigliate - Mascheratura per verniciatura ad alta temperatura e verniciatura a polvere - Fissaggio di materiali o sigillatura di sacchetti sottovuoto durante la lavorazione in autoclave - Fissaggi temporanei

Vantaggi:

  • Ideale in condizioni critiche, compresi i cicli in autoclave fino a 177 °C
  • Rimozione facile e pulita dopo la lavorazione, non lascia residui
  • Colore verde per facilitare l'identificazione e il posizionamento
  • L'adesivo in gomma può essere utilizzato su molte superfici che successivamente dovranno essere verniciate o incollate
  • Versione più spessa del nastro in poliestere 3M™ 875