Descrizione:
Per la protezione di occhi, viso e testa con una visiera per saldatura che può essere staccata per lavori diversi dalla saldatura mentre l'elmetto di sicurezza rimane in posizione, acquista l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 QR. L'elmetto di sicurezza 3M™ H-701 incluso è comodo, resistente e leggero, con un profilo basso per garantire equilibrio e stabilità. La visiera corta offre una migliore visibilità verso l'alto. È possibile acquistare separatamente una gamma di accessori, tra cui occhiali di protezione integrati e cinghia di sospensione a sei punti. Non è necessario rimuovere l'elmetto di sicurezza quando si aggancia e si sgancia la visiera per saldatura, quindi la testa rimane sempre protetta. Gli schermi laterali (gradazione 5) permettono di ampliare il campo visivo quando si indossa in posizione abbassata e l'aria espirata viene convogliata attraverso le prese d'aria laterali dell'elmetto per ridurre la probabilità di appannamento del filtro per saldatura. I filtri per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 continuano la nostra tradizione di straordinaria qualità ottica, con oscuramento uniforme e distorsione minima nell'intera area di visualizzazione. Il filtro per saldatura 9100XXi offre sette livelli di gradazione scuri variabili (5, 8 e 9-13) per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco, un'area di visualizzazione di 73 mm x 107 mm ed è realizzato per il saldatore professionista. Lo speciale pannello anteriore argentato del 9100XXi alloggia i comandi esterni, consentendo un accesso rapido ed efficace alle modalità molatura e memoria. La tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color offre un contrasto elevato e colori più naturali. La funzione di ritardo imposta il tempo di apertura da scuro a chiaro del filtro per saldatura ed è possibile bloccare qualsiasi gradazione, ad esempio nello stato chiaro 3 durante la molatura. Presenta un tempo di passaggio (da chiaro a scuro) di 0,1 ms e la sensibilità di rilevazione dell'arco può essere regolata per una commutazione affidabile.
Vantaggi:
- Protezione per occhi, viso e testa per lavori di saldatura
- Il filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100XXi offre livelli di gradazione variabili di 5, 8 e 9-13 adatti per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco.
- Lo speciale pannello anteriore argentato del 9100XXi alloggia i comandi esterni, consentendo un accesso rapido ed efficace alle modalità molatura e memoria
- La tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color offre un contrasto elevato e colori più naturali
- Le impostazioni del ritardo consentono di estendere il ritardo di ripristino del filtro per saldatura da scuro a chiaro, in base al metodo di saldatura
- Gli schermi laterali possono aiutare ad ampliare il campo visivo
- L'aria espirata viene convogliata attraverso le prese d'aria laterali dell'elmetto che possono ridurre la probabilità di appannamento del filtro per saldatura
Raccomandazioni:
- Adatto per applicazioni di saldatura