Nastro biadesivo 3M™ 415

Codice art.: 7100159615
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 48 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 48 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100159615
EAN / GTIN 04054596571921
Codice del produttore 7100159615
Numero-L L01310 465
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro biadesivo 415 3M™ consente di assemblare insieme molti tipi di materiali, anche in presenza di alte temperature e umidità. Il nostro nastro adesivo a tenuta media presenta un eccellente bilanciamento di adesione iniziale e buona resistenza al taglio. Ideale per tutti i tipi di materiali, inclusi quelli ad alta e bassa energia superficiale (HSE ed LSE) e i metalli. Ideale per fissare molti tipi di materiali simili e diversi, come metalli, vetro, legno, carta, vernici e materie plastiche. Presenta nastro biadesivo su supporto in poliestere PET con liner in carta Kraft densificata. Lo abbiamo progettato con un'elevata resistenza ai raggi UV, alle temperature elevate e all'umidità. Il nostro nastro offre alte prestazioni in termini di splicing per le applicazioni di stampa ed è ideale su film e fogli.

Vantaggi:

  • Nastro biadesivo spesso 100 μm su supporto in poliestere PET con liner in carta DK Kraft densificata #60
  • Eccellente resistenza ai raggi UV.
  • Ottima adesione a un'ampia varietà di materiali ad alta e bassa energia superficiale (HSE ed LSE) e di metalli.
  • Ottima resistenza alla temperatura e all'umidità.
  • Fissa materiali ad alta e bassa energia superficiale (HSE, LSE) e metalli
  • Utilizza un nastro versatile con un'ottima adesione su un'ampia varietà di materiali

Raccomandazioni:

  • Fissaggio di materiali sottili e leggeri come carta o cartone
  • Adatto per materiale pubblicitario e promozionale, documenti di pianificazione e presentazione intercambiabili