Nastro adesivo telato universale 3M™ DT8, Argento, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, confezionati singolarmente

Codice art.: 7100158365
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100158365
EAN / GTIN 50689330173209
Codice del produttore 7100158365
Numero-L L01310 1097
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Grazie al suo design unico, il nastro adesivo telato 3M™ DT8 offre un'elevata adesione immediata che abbinata alla massima conformabilità ne fanno il nastro ideale per le superfici sagomate. Il nastro adesivo telato universale 3M™ DT8 è disponibile in argento e nero. Si attacca saldamente a numerosi substrati, tra cui plastica, vetro e calcestruzzo.

Vantaggi:

  • L'adesivo in gomma naturale fornisce un'adesione immediata a un'ampia varietà di superfici tra cui metallo, vetro, plastica e calcestruzzo
  • La tela tessuta in panno consente al nastro di strapparsi facilmente a mano, offrendo facilità di applicazione e manipolazione.
  • Il supporto conformabile è adatto per l'uso su superfici sagomate
  • Applicazioni leggere di tenuta e fasciatura per un'ampia varietà di materiali e substrati.
  • Disponibile in nero e argento

Raccomandazioni:

  • Nastro isolante/isolante per giunzioni
  • Coprire il tubo
  • Fissare le estremità del cavo
  • Riparazione temporanea
  • Tende sospese in polietilene