3M™ Scotch-Brite™ Accoppiato Spugna Gigante 740 Termosaldato, 88 mm x 131 mm, 240/Confezione

Codice art.: 7100157863
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 240 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 240 Articolo
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
Codice articolo 7100157863
EAN / GTIN 03134375337786
Codice del produttore 7100157863
Numero-L L01310 912
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Rimuovere i prodotti da forno e altre macchie difficili da rimuovere con i laminati di spugna di cellulosa Scotch-Brite™ 740. Il nostro strumento di pulizia personalizzabile a due funzioni è facile da usare ed è dotato di Power ad alto assorbimento. È costituito da una combinazione di tessuto non tessuto aperto e testurizzato con materiale abrasivo attaccato a una spugna di pura cellulosa. Si tratta di una spugna Medium aggressiva che funziona con acqua calda o candeggina diluita. Non deve essere utilizzato per la pulizia igienica o su superfici che possono essere graffiate.

Vantaggi:

  • Eccellenti prestazioni abrasive nella rimozione di residui di cibo
  • Facile da impugnare
  • Di lunga durata
  • Può essere usato con acqua calda ed i comuni prodotti chimici per la pulizia

Raccomandazioni:

  • Utilizzato per rimuovere prodotti da forno e altri contaminanti difficili da rimuovere