Disco abrasivo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 125 mm, multiforato, 180+, 31369

Codice art.: 7100155358
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 200 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 200 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100155358
EAN / GTIN 50051131313694
Codice del produttore 7100155358
Numero-L L51710 1596
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza i dischi abrasivi 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U per rimuovere la vernice, modellare lo stucco, rifinire i bordi sottili, preparare lo strato prima del primer o anche per rimuovere la struttura superficiale dei rivestimenti trasparenti e preparare le aree di mascheratura. I dischi abrasivi 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U sono stati sviluppati per tagli di qualità superiore e un'ottima durata durante le principali fasi di riparazione delle carrozzerie di automobili e imbarcazioni. Presentano la tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain. Questo granulo ceramico triangolare taglia il 30% più velocemente e dura almeno il 30% in più rispetto al tradizionale abrasivo ceramico. Con la sua vasta gamma di grane disponibili, il disco è ideale per molte applicazioni di carteggiatura nell'ambito dell'autocarrozzeria. I prodotti Cubitron™ II hanno alzato l'asticella degli abrasivi ad alte prestazioni. Il disco abrasivo in combinazione con il design multiforo garantisce eccellente asportazione della polvere, aumentando la velocità di taglio e la durata del disco. I dischi abrasivi 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U si fissano facilmente e saldamente a un platorello velcrato, possono essere rimossi in modo semplice e pulito e possono essere utilizzati più volte per tutta la loro durata utile. Se utilizzati con un disco per carteggiatura pulita 3M™, i fori del disco non richiedono l'allineamento con i fori del platorello, rendendo il cambio dei dischi veloce, facile e conveniente.

Vantaggi:

  • I dischi presentano tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain e granuli ceramici triangolari che tagliano almeno il 30% più velocemente e durano almeno il 30% in più rispetto agli altri abrasivi ceramici tradizionali
  • Il granulo con tecnologia Precision Shaped Grain garantisce durata maggiore rispetto ai tradizionali abrasivi ceramici.
  • La superficie di taglio più affilata riduce il livello di pressione richiesto
  • La configurazione multiforata garantisce eccellente estrazione della polvere
  • Il sistema velcrato 3M™ Hookit™ consente la sostituzione veloce del disco
  • Disco abrasivo di lunga durata e taglio rapido disponibile in un'ampia gamma di grane