Scotch-Brite™ Bristle Dischi BD-ZB, 115 mm, P120

Codice art.: 7100151532
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
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
Codice articolo 7100151532
EAN / GTIN 04054596194205
Codice del produttore 7100151532
Numero-L L01130 111966
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il disco Scotch-Brite™ Bristle, progettato per durare più a lungo rispetto agli strumenti di metallo e ad altri dischi abrasivi. I nostri dischi radiali sono adatti a ottone, alluminio, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli. Durante l'uso normale, le setole flessibili non si staccano e permettono di ottenere la finitura desiderata con una pressione leggera. Questi dischi non contengono filamenti metallici per maggiore sicurezza. Questi dischi contengono una miscela di ossido di alluminio ceramico 3M™, un minerale realizzato con un processo specifico che aumenta la durezza e la resistenza del granulo per prestazioni superiori. La miscela di ossido di alluminio ceramico è progettata per fratturarsi con una certa frequenza, per una rapidità di taglio e una durata superiore agli abrasivi in ossido di alluminio standard. Perfetti per operazioni di asportazione medio-pesante, ma anche per operazioni di finitura, gli abrasivi ceramici sono realizzati in modo da tagliare rapidamente e tollerare calore e pressione elevati. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.

Vantaggi:

  • Il granulo abrasivo ceramico 3M™ consente di ottenere un taglio aggressivo e una qualità di finitura costante per l'intera durata del disco
  • Le setole flessibili richiedono poca pressione rispetto alle spazzole metalliche e si adattano ai contorni, anche delle parti difficili
  • Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei residui di rivestimenti e di altre sostanze che comportano un intasamento elevato
  • Privo di filamenti metallici per una maggiore sicurezza

Raccomandazioni:

  • Questi dischi consentono di rimuovere vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldature, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali da grandi superfici