Descrizione:
Per un maggiore comfort e un design elegante, utilizza 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400. I nostri occhiali di protezione pesano appena 19 g e sono dotati della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ che consente ai punti di contatto sulle stanghette imbottite a doppia iniezione di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di chi le indossa, offrendo una vestibilità sicura e confortevole. Il nasello regolabile e morbido consente una personalizzazione ancora maggiore della vestibilità e riduce lo slittamento causato dai movimenti della testa. Le larghe stanghette flessibili sopra le orecchie offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo con le cuffie auricolari. Il design avvolgente offre all'utilizzatore un ampio campo visivo. Le lenti in policarbonato senza montatura sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per durata e visibilità maggiori.
Vantaggi:
- Comoda gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione con nasello regolabile morbido e estremità delle stanghette morbide per migliorare il comfort e la vestibilità
- L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione.
- Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
- Disponibile in un'ampia varietà di colori delle lenti
- Disponibili lenti di colore arancione per il blocco della luce blu
- Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
- Le stanghette piatte e flessibili si abbinano facilmente alle cuffie auricolari e forniscono un'eccellente protezione laterale
- Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
- Disponibile inserto per lenti da vista
Raccomandazioni:
- Costruzione
- Produzione industriale
- Ispezioni
- Facilità di manutenzione e riparazione
- Ingegneria meccanica