Descrizione:
Questo nastro può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni di mascheratura, in particolare per applicazioni in cui sono necessarie prestazioni di resistenza ai raggi UV, rimozione senza residui e resistenza a una temperatura ottimale di 100 °C per 30 minuti (ad esempio, mercato del settore nautico)
Proprietà:
- Colore: Oro
- Spessore totale [mm]: 0,085
- Materiale di supporto: Supporto in carta piatta
- Colla: Acrilato
- Forza di spellatura [Newton/25 mm]: 2,0
- Resistenza alla trazione [Newton/25 mm]: 77
- Allungamento alla rottura: 6%
- Temperatura d’esercizio: 100 °C/1 h
Vantaggi:
- Progettato con un supporto piatto in carta con adesivo sintetico, questo nastro offre una buona resistenza ai solventi e all'acqua e un buon fissaggio sulla vernice
- Resistenza al trasferimento di adesivo e stabilità alla luce solare unitamente a una buona resistenza alla temperatura (100 °C per 30 min)
- Offre una buona linea di verniciatura, una buona maneggevolezza, una buona resistenza allo sfaldamento della vernice e una rimozione pulita
- Contribuisce a impedire il passaggio della vernice attraverso il nastro
- Può essere rimosso in modo facile dopo il riscaldamento e senza lasciare residui
Raccomandazioni:
- Lavori di pittura e verniciatura esterni
- Applicazioni di mascheratura della vernice nel mercato dell'edilizia
- Verniciatura nel mercato delle costruzioni metalliche, in particolare su superfici delicate
- Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti