Disco Da Sbavo A Centro Depresso 3M™ Silver, T27, 100 mm x 7 mm x 16 mm, PN51746

Codice art.: 7100141123
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100141123
EAN / GTIN 04054596443815
Codice del produttore 7100141123
Numero-L L51710 1263
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per applicazioni di molatura aggressive quali la smussatura, la rimozione dei residui, la molatura delle saldature e la lavorazione dei bordi su una vasta gamma di metalli, utilizza il disco da sbavo a centro depresso 3M™ Silver. Questo disco contiene il granulo Precision Shaped Grain, che si frattura continuamente formando punte e bordi molto affilati, che incidono con precisione il metallo, piuttosto che intaccarlo o scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Questo contribuisce a una durata significativamente maggiore rispetto agli abrasivi tradizionali a granulo ceramico, mantenendo al contempo una grande rapidità di taglio durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Utilizzare con strumenti e accessori progettati per i dischi da sbavo a centro depresso. Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre su uno strumento con protezione approvata, in base allo standard DIN EN 12413 per gli abrasivi rigidi.

Vantaggi:

  • Perfetto per la molatura pesante, la smussatura e la rimozione delle saldature
  • Il granulo 3M Precision Shaped Grain taglia con straordinaria rapidità, contribuendo ad aumentare la produttività
  • Il disco di lunga durata consente di ottenere prestazioni eccezionali
  • Utilizzabile su una vasta gamma di substrati, tra cui acciaio al carbonio e acciaio inox
  • Funziona con strumenti e accessori per dischi da sbavo a centro depresso
  • Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre su uno strumento con protezione approvata, in base allo standard DIN EN 12413 per gli abrasivi rigidi

Raccomandazioni:

  • Per applicazioni di molatura aggressive quali la smussatura, la rimozione dei residui, la molatura delle saldature e la lavorazione dei bordi su una vasta gamma di metalli