Disco da taglio 3M™ Silver, T41, 105 mm x 1 mm x 10 mm

Codice art.: 7100139219
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100139219
EAN / GTIN 05902658109256
Codice del produttore 7100139219
Numero-L L51710 1588
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni un taglio rapido e uniforme, adatto a un'ampia gamma di applicazioni con il disco da taglio 3M™ Silver. Taglia rapidamente profilati e tubi di metallo, come pure fogli di lamiera e altro ancora. Il disco contiene il nostro 3M™ Precision Shaped Grain, che si frattura continuamente formando punte e bordi molto affilati, che incidono con precisione il metallo, piuttosto che intaccarlo o scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Questo contribuisce a una durata significativamente maggiore rispetto agli abrasivi tradizionali a granulo ceramico, mantenendo al contempo una grande rapidità di taglio durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Deve essere collegato a uno strumento da taglio (acquistabile a parte) e deve essere sempre utilizzato con una protezione per la massima sicurezza. Il disco inoltre deve avere una velocità di lavoro massima superiore o pari alla velocità massima dello strumento elettrico utilizzato.

Vantaggi:

  • Taglia rapidamente profilati e tubi di metallo, come pure fogli di lamiera e altro ancora
  • Il granulo 3M Precision Shaped Grain taglia con straordinaria rapidità, contribuendo ad aumentare la produttività
  • Il disco di lunga durata consente di ottenere prestazioni eccezionali
  • Utilizzabile su una vasta gamma di substrati, tra cui acciaio al carbonio e acciaio inox
  • Funziona con strumenti e accessori progettati per i dischi da taglio
  • Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre su uno strumento con protezione approvata, in base allo standard DIN EN 12413 per gli abrasivi rigidi

Raccomandazioni:

  • Adatto per molti settori, tra cui quello della cantieristica navale, delle ferrovie e della lavorazione dei metalli in generale
  • Per tagliare rapidamente profilati e tubi di metallo, come pure fogli di lamiera