Descrizione:
	
	
                
                    
		Ottieni un taglio rapido e uniforme, adatto a un'ampia gamma di applicazioni con il disco da taglio 3M™ Silver. Taglia rapidamente profilati e tubi di metallo, come pure fogli di lamiera e altro ancora. Il disco contiene il nostro 3M™ Precision Shaped Grain, che si frattura continuamente formando punte e bordi molto affilati, che incidono con precisione il metallo, piuttosto che intaccarlo o scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Questo contribuisce a una durata significativamente maggiore rispetto agli abrasivi tradizionali a granulo ceramico, mantenendo al contempo una grande rapidità di taglio durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Deve essere collegato a uno strumento da taglio (acquistabile a parte) e deve essere sempre utilizzato con una protezione per la massima sicurezza. Il disco inoltre deve avere una velocità di lavoro massima superiore o pari alla velocità massima dello strumento elettrico utilizzato.
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		- Taglia rapidamente profilati e tubi di metallo, come pure fogli di lamiera e altro ancora
 - Il granulo 3M Precision Shaped Grain taglia con straordinaria rapidità, contribuendo ad aumentare la produttività
 - Il disco di lunga durata consente di ottenere prestazioni eccezionali
 - Utilizzabile su una vasta gamma di substrati, tra cui acciaio al carbonio e acciaio inox
 - Funziona con strumenti e accessori progettati per i dischi da taglio
 - Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre su uno strumento con protezione approvata, in base allo standard DIN EN 12413 per gli abrasivi rigidi
 
 
                
                
            
                
	
		Raccomandazioni:
	
	
                
                    
		- Adatto per molti settori, tra cui quello della cantieristica navale, delle ferrovie e della lavorazione dei metalli in generale
 - Per tagliare rapidamente profilati e tubi di metallo, come pure fogli di lamiera