• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle BB-ZB, Type S, P50, 200 mm, verde

Codice art.: 7100138339
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 70 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 70 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Satinierbürste

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100138339
EAN / GTIN 00048011331751
Codice del produttore 7100138339
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il disco di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle come ricambio o per ampliare la larghezza della spazzola Sostituisci le spazzole metalliche e usa una pressione inferiore, producendo una finitura di alta qualità su tutte le superfici, attorno a sporgenze, in scanalature dettagliate, su disegni e su altre aree difficili da raggiungere. I dischi di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle rappresentano una valida alternativa alle spazzole metalliche. Le setole tenaci ma flessibili coprono una superficie di contatto maggiore delle comuni spazzole metalliche. Mantengono la loro qualità abrasiva per l'intera durata e offrono un'alternativa più sicura delle spazzole metalliche poiché non presentano il rischio che vengano proiettati fili dalla spazzola. I nostri dischi utilizzano granulo abrasivo ceramico 3M™, un minerale ceramico realizzato con un nostro processo esclusivo per migliorare la resistenza e la durezza del granulo. I dischi sono progettati per offrire prestazioni maggiori, con ossido di alluminio miscelato al granulo abrasivo ceramico, una combinazione che offre uno dei minerali più resistenti e duraturi disponibili. Il granulo abrasivo ceramico 3M™ è superiore agli abrasivi in ossido di alluminio sia per velocità di taglio che per durata. Rappresenta una scelta eccellente per applicazioni industriali di molatura e finitura. Questi dischi sono adatti a ottone, alluminio, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la finitura delle superfici, progettati per garantire risultati di qualità e costanti per tutta la vita del prodotto. Si possono scegliere formati e grane di vario tipo per soddisfare qualsiasi esigenza operativa.

Vantaggi:

  • Le setole stampate ricoperte di abrasivo sono migliori delle spazzole metalliche nelle operazioni di sverniciatura, sbavatura, mascheratura, finitura, lucidatura e pulitura
  • I dischi aggiuntivi consentono larghezze maggiori della spazzola
  • Il granulo abrasivo ceramico 3M™ consente di ottenere un taglio aggressivo e una qualità di finitura costante per tutto il ciclo di vita del disco
  • Le setole flessibili richiedono poca pressione rispetto alle spazzole metalliche e si adattano ai contorni, anche delle parti difficili
  • Privo di filamenti metallici per una maggiore sicurezza
  • Privo di filamenti metallici per una maggiore sicurezza

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare su vari metalli, tra cui alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa e acciaio inox
  • Adatto per applicazioni generiche industriali e dei settori aerospaziale, automobilistico, metallurgico e dei trasporti
  • Da utilizzare per lavori di precisione in elettronica, oreficeria e falegnameria
  • Rimuove vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldature, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali