Scotch-Brite™ Disco Hookit™ Clean and Finish, PR-HA, A VFN, 150 mm, senza foro

Codice art.: 7100138329
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 40 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 40 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100138329
EAN / GTIN 50048011292934
Codice del produttore 7100138329
Numero-L L51710 313
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nostro disco di pulizia e finitura Scotch-Brite™ Hookit™ è progettato per ottenere la finitura desiderata su superfici solide, pannelli verniciati e altri materiali. La rete aperta non tessuta funziona a freddo e resiste al carico per fornire un livello di condizionamento abrasivo omogeneo per tutta la durata del disco. Abbiamo prodotto il disco di pulizia e finitura Scotch-Brite™ Hookit™ con abrasivo in ossido di alluminio, una scelta diffusa tra i professionisti del settore per la velocità di taglio e la lunga durata. Questo minerale è un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi durante l'uso, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si smussano rapidamente. Grazie alla sua elevata velocità di taglio, durezza, forza e basso trattenimento del calore, il minerale di ossido di alluminio è altamente usato per le applicazioni di levigatura, oltre alla sabbiatura e alla finitura. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di substrati in legno e metallo, comprese le leghe ferrose. Scotch-Brite™ è un prodotto esclusivo per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in fibre non tessute di nylon. La combinazione tra abrasivi e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati omogenei per tutta la durata del prodotto. Il materiale a rete aperta è resistente al carico e conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre di nylon. Offriamo una linea completa di dischi 3M™ Hookit™ a fissaggio per spazi di lavoro in cui i dischi con supporto adesivo possono essere contaminati da polvere, sporcizia o detriti nell'aria. Sono spesso usati in applicazioni in cui il disco 3M™ Stikit™ può risultare troppo aggressivo, poiché i dischi Hookit tendono a creare una finitura più fine rispetto ai dischi con supporto adesivo. I dischi per sabbiature Hookit™ si agganciano comodamente e saldamente al cuscinetto di supporto del disco con fissaggio (venduto a parte) su una levigatrice orbitale casuale e possono essere rimossi con sicurezza e facilità per essere riutilizzati più volte per tutta la durata dell'abrasivo.

Vantaggi:

  • L’alta velocità di taglio garantisce una finitura fine, unione, lucidatura, preparazione per la verniciatura e graffiatura su un'ampia varietà di superfici
  • Il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ consente una rapida sostituzione del disco nei processi di finitura a più passaggi
  • Garantisce una finitura adeguata per graffiatura su primer, metallo e superfici solide
  • La struttura 3D non tessuta offre una lunga durata e finiture costanti
  • La resistenza al calore e al carico consente un funzionamento prolungato e un'azione di taglio costante per tutta la durata del disco

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per le operazioni di finitura fine, preparazione per la verniciatura e mascheratura dei graffi, poiché si adatta alle superfici irregolari e consente una finitura pulita e uniforme senza erodere o danneggiare il materiale di base