Descrizione:
Questo disco a funzionamento rapido unisce l'azione di taglio superiore al sistema di fissaggio rapido 3M™ Roloc™ per pulire, strisciare, sbavare, fondere, rifinire, lucidare, graffiare e rimuovere la ruggine e i rivestimenti in modo efficiente e senza danneggiare il materiale di base. In condizioni di utilizzo normale, le setole rimangono saldamente in posizione e possono ottenere la finitura desiderata con una leggera pressione. Il disco di setole Scotch-Brite™ Roloc™ funziona bene su acciaio, alluminio e diversi altri metalli, per la manutenzione in generale, nonché su applicazioni automobilistiche e di ricostruzione di motori. La grana ceramica abrasiva di 3M™ è un minerale ceramico realizzato con il nostro processo proprietario per aumentare la resistenza e la durezza della grana. Per prestazioni migliori, i dischi di setola Scotch-Brite™ sono composti da ossido di alluminio miscelato con grana ceramica abrasiva per creare uno dei minerali più resistenti e duraturi disponibili. Perfetti per la rimozione di materiale da moderato a pesante, gli abrasivi in ceramica sono progettati per un taglio rapido e per gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni. La grana ceramica abrasiva 3M™ supera gli abrasivi in ossido di alluminio per velocità di taglio e durata ed è una scelta eccellente per la levigatura industriale e la finitura. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in matrici di fibra non tessuta. Combinando abrasivi e materiale non tessuto si crea un sistema abrasivo che dà risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico: conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.
Vantaggi:
- Le setole sagomate e riempite con abrasivo scrostano, sbavano, fondono, rifiniscono, lucidano, puliscono e rimuovono i rivestimenti più efficacemente delle spazzole metalliche
- La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ fornisce un'elevata qualità di finitura per tutta la durata del disco
- Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico
- Le setole flessibili si conformano ai contorni per produrre finiture uniformi, anche su parti complesse
- Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase
Raccomandazioni:
- Da utilizzare per operazioni efficienti di pulitura, sbavatura, mascheratura, finitura e lucidatura
- Un'alternativa sicura a spazzole metalliche, prodotti chimici e paste