Disco Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ RD-ZB, 76 mm x 15.8mm, P120

Codice art.: 7100138306
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100138306
EAN / GTIN 50048011643910
Codice del produttore 7100138306
Numero-L L51710 1810
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Usa il disco Scotch-Brite™ Bristle Roloc™ per rimuovere, sbavare, mascherare, rifinire, lucidare e pulire le parti in modo efficace. I nostri dischi Scotch-Brite™ Bristle sono un'alternativa sicura a spazzole metalliche, prodotti chimici e paste. Hanno un'azione rapida e garantiscono un ottimo taglio, coprendo una superficie più ampia rispetto alle spazzole metalliche. Le spazzole rimangono ben fisse mentre si applica una pressione leggera per rimuovere ruggine e rivestimenti, senza danneggiare il materiale di base. Sono dotati di sistema di attacco rapido 3M™ Roloc™ per una maggiore efficienza. I nostri dischi in setole sono ideali per lavori su acciaio, alluminio e altri metalli, sia per attività di manutenzione generale, sia per applicazioni nel settore automobilistico e di riparazione dei motori. Per aumentare le prestazioni, abbiamo miscelato l'ossido di alluminio al granulo di abrasivo ceramico in modo da ottenere uno dei minerali più resistenti e duraturi disponibili. I nostri dischi sono perfetti per operazioni di asportazione medio-pesante poiché gli abrasivi ceramici sono realizzati in modo da tagliare rapidamente e tollerare calore e pressione elevati. Gli articoli Scotch-Brite™ Bristle sono prodotti esclusivi per la finitura delle superfici, progettati per garantire risultati di qualità e costanti per tutta la vita del prodotto. Si possono scegliere formati e grane di vario tipo per soddisfare qualsiasi esigenza operativa.

Vantaggi:

  • Le setole stampate ricoperte di abrasivo sono migliori delle spazzole metalliche nelle operazioni di sverniciatura, sbavatura, mascheratura, finitura, lucidatura e pulitura
  • La miscela di granulo abrasivo ceramico consente di ottenere una qualità di finitura molto elevata per tutto il ciclo di vita del disco
  • Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei residui di rivestimenti e di altre sostanze che comportano un intasamento elevato
  • Le setole flessibili si adattano ai contorni per produrre finiture omogenee anche delle parti difficili
  • Il comodo sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre rapidità e semplicità di sostituzione del disco nei processi di finitura multifase

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per operazioni efficienti di pulitura, sbavatura, mascheratura, finitura e lucidatura
  • Un'alternativa sicura a spazzole metalliche, prodotti chimici e paste