Nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1820, Azzurro, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Codice art.: 7100136280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100136280
EAN / GTIN 05900422087786
Codice del produttore 7100136280
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1820 con adesivo per il facile montaggio è stato creato per il montaggio delle piastre di stampa flessografica sui cilindri o i manicotti. La nuova tecnologia dell'adesivo lato piastra è stata ideata per rimuovere le piastre con minor forza e in presenza di inchiostro sulle piastre di stampa flessografiche. Il nastro L1820 offre elevata qualità per i lavori in cui si hanno in prevalenza colori pieni in una combinazione di stampa in colore pieno e a mezzatinta. Il nostro liner Easy Mont crea micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo intrecciato crea una rete continua e permanente di micro canali nell'adesivo, consentendo così all'aria di fuoriuscire tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. L'adesivo sul lato con liner (lato clichè) del nastro è ideato per il montaggio dei clichè fotopolimerici, presenta eccellente tenuta sulla pressa e facilità di rimozione del clichè durante lo smontaggio. L'adesivo sul lato senza liner (lato cilindro) del nastro è ideato per il montaggio sui cilindri di stampa flessografica o sui manicotti, fornendo una facile applicazione al momento del montaggio e una facile rimozione durante lo smontaggio.

Vantaggi:

  • Il nastro per il montaggio piastre, in colore blu, presenta la caratteristica del rilascio aria e tollera la contaminazione da inchiostro, consentendo una rimozione facile e pulita della piastra.
  • Spessore 0,51 mm
  • Rigido
  • Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive.
  • Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra.
  • La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
  • La nuova tecnologia applicata all'adesivo riduce i danni relativi alla piastra