Disco abrasivo per finitura con supporto in film 3M™ Hookit™ 260L Purple, 75 mm, senza fori, P1000, 30369

Codice art.: 7100122803
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 200 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 200 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100122803
EAN / GTIN 50051131303695
Codice del produttore 7100122803
Numero-L L51710 566
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per una finitura omogenea, usa il disco abrasivo 3M™ Hookit ™ 260L, il nostro disco con minerale di ossido di alluminio. Usalo per opacizzare il trasparente e rimuovere i difetti di verniciatura. I dischi possono essere rimossi facilmente dai platorelli di supporto. Sono più rapidi e facili da usare dei tamponi per graffiatura e più veloci e igienici della carteggiatura a umido. Usali per l'opacizzazione del trasparente.

Vantaggi:

  • Elimina eventuali difetti di verniciatura quali colature, sporchini ed eccessiva buccia d'arancia
  • Massima velocità di taglio e lunga durata con l'abrasivo di ossido di alluminio
  • Usali per l'opacizzazione del trasparente
  • Disponibile in una vasta gamma di grane e forature