Nastro per schermature EMI in foglio di rame 3M™ 1181, MC36, 6 mm x 16.5 m

Codice art.: 7100116893
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 36 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100116893
EAN / GTIN 04054596281523
Codice del produttore 7100116893
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro per schermature EMI 3M™ 1181 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame con un adesivo acrilico elettricamente conduttivo sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Il supporto in lamina di rame del nastro offre un'eccellente resistenza all'ossidazione e allo scolorimento. Le particelle conduttive nell'adesivo creano una bassa resistenza tra il substrato e il supporto. Questo nastro ritardante alla fiamma è concepito per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e stanze schermate. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Vantaggi:

  • L'esclusivo adesivo crea un contatto sicuro con la superficie di applicazione
  • Adatto per schermatura EMI, messa a terra e scarico delle cariche elettrostatiche
  • Ritardante alla fiamma
  • Per applicazioni a 600 V
  • Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE
  • Adatto per schermatura EMI, messa a terra e scarico delle cariche elettrostatiche