Nastro elettrico isolante in fibra di vetro 3M™ 27, MC26, 9 mm x 55 m

Codice art.: 7100116847
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 26 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 26 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100116847
EAN / GTIN 04054596281714
Codice del produttore 7100116847
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro in fibra di vetro 3M™ 27 DA 7 mil (0,177mm) è un nastro isolante, dotato di adesivo in gomma resina termoindurente, sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 130°C - Classe B. Il nastro 27 è resistente allo strappo ed all'abrasione , viene utilizzato in sistemi di ancoraggio, rivestimento e copertura di bobine, bordature e strati intrecciati.

Vantaggi:

  • Nastro resistente allo strappo ed all’abrasione
  • Studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature
  • Il tessuto di vetro non si restringe, non marcisce o brucia, ha un’alta resistenza alla trazione e corrosione.
  • Resistente allo strappo lungo i bordi, conformabile e resistente alle abrasioni
  • Utilizzato come isolamento nella copertura di bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento di nuclei, strati e trasversale.
  • Stampabile
  • Certificato UL