Scotch-Brite™ Ruota di finitura per brasatura laser, 203 mm x 4,2 mm x 25,4 mm

Codice art.: 7100115526
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100115526
EAN / GTIN 50076308457513
Codice del produttore 7100115526
Numero-L L51710 1039
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La saldatura a raggio laser delle giunzioni del tetto nella produzione automobilistica corrisponde alla più recente tecnologia DME e si svilupperà nel processo standard più comunemente utilizzato nei prossimi anni. Tuttavia, la conversione a questo processo di giunzione è accompagnata dalla necessità di una finitura appropriata del giunto zero del tetto prima del processo di verniciatura. La ruota per finitura per brasatura Scotch-Brite™ laser, appositamente sviluppata per applicazioni robotiche, svolge un lavoro eccellente in questo caso. Oltre al controllo corretto della forza applicata, della velocità del disco e della velocità del braccio del robot, la scelta del disco giusto è essenziale per il successo.

Vantaggi:

  • Eccellente resa di asportazione
  • Lunga durata per meno sostituzione della mola
  • Nessun componente metallico, nessun residuo metallico sulla superficie da lavorare.ridurre al minimo il rischio di corrosione
  • Crea una superficie ideale per ulteriori lavorazioni (rivestimento superficiale, verniciatura, ecc.)
  • Conversione rapida per un throughput più elevato