Disco abrasivo con supporto in film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 fori, P1000, 51055

Codice art.: 7100113365
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 250 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100113365
EAN / GTIN 04046719636259
Codice del produttore 7100113365
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per le applicazioni di carteggiatura che richiedono massima precisione e micro finiture, usa il disco abrasivo per finitura 3M™ Hookit™ 260L. I nostri dischi contengono un minerale di ossido d'alluminio laminato su un supporto resistente in film che garantisce massima durata. L'ossido di alluminio è il minerale più diffuso per la costruzione degli abrasivi grazie alla sua versatilità, rapidità di taglio e durata A differenza degli abrasivi tradizionali, questo minerale si rompe durante la lavorazione, formando sempre nuovi bordi taglienti: questa caratteristica unica aumenta la potenza di abrasione, velocizzando i processi. Disponibile con diverse forature per massimizzare l'aspirazione delle polveri e diminuire l'intasamento del disco. Il nostro sistema di attacco Hookit™ permette di sostituire rapidamente i dischi e riutilizzarli per l'intera durata del prodotto.

Vantaggi:

  • Dischi abrasivi con supporto in film per le tutte le lavorazioni in carrozzeria che richiedono una finitura fine.
  • L'abrasivo di ossido di alluminio garantisce rapidità di taglio e lunga durata
  • Sostituisci e riutilizza facilmente i dischi con il sistema di attacco 3M™ Hookit™
  • Disponibile in varie forature