3M™ Protezione da vaporizzazione in eccesso per respiratore riutilizzabile per 3M™ Semimaschera riutilizzabile senza manutenzione serie 4000+, 400+

Codice art.: 7100113104
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 500 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 500 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100113104
EAN / GTIN 04054596259904
Codice del produttore 7100113104
Numero-L L01110 214
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Mantieni i filtri del tuo respiratore puliti durante le applicazioni di verniciatura a spruzzo e prolungane la durata con la protezione da vaporizzazione in eccesso 3M™ 400+. La nostra protezione per filtri intrappola gli schizzi più consistenti di particelle prima che intasino i filtri antiparticolato principali dei Respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™. È appositamente progettata per adattarsi alle serie 4000+ e 0694X+.

Vantaggi:

  • La protezione da vaporizzazione in eccesso 3M™ 400+ prolunga la durata dei nostri respiratori, riducendo l'intasamento dei filtri antiparticolato durante le applicazioni di verniciatura a spruzzo
  • Mantiene puliti i filtri durante le applicazioni di verniciatura a spruzzo
  • Intrappola le particelle di spruzzi più consistenti prima che raggiungano e ostruiscano i filtri
  • Da utilizzare con i Respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+ e 0694X+
  • Massimizza la durata del tuo respiratore mantenendolo pulito da detriti e vaporizzazione in eccesso