Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A, 152 mm, 6-Hole, 60+

Codice art.: 7100113076
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 200 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 200 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Grana 60
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100113076
EAN / GTIN 50076308457209
Codice del produttore 7100113076
Numero-L L51710 1239
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A per ottenere maggiore velocità di taglio, minore surriscaldamento e maggiore durata su una vasta gamma di substrati. I nostri dischi sono dotati di 3M Precision Shaped Grain che consente di incidere agevolmente il metallo grazie a una tecnologia di microreplicazione 3M che consente di formare costantemente punte acuminate. Il supporto in poly-cotton di peso X offre caratteristiche eccezionali di resistenza agli strappi e flessibilità nonché di finitura costante e uniforme. I dischi 3M™ Cubitron™II 947A sono disponibili in una gamma di grane per soddisfare le esigenze delle lavorazioni più impegnative. Le grane 40+ e 60+ possono essere utilizzate per molte applicazioni di costruzione specializzate, quali la sagomatura e il dimensionamento di elementi architettonici in fibra di vetro. Le grane 80+ e 120+ sono ottimali per il livellamento e la mascheratura della superficie del metallo, in particolare per le lavorazioni sulle carrozzerie, nel settore automobilistico. I comodi dischi con attacco 3M™ Hookit™ sono ottimali per consentire sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati. Sono facili da montare e smontare e lasciano una superficie pulita per il disco successivo.

Vantaggi:

  • Offre un taglio forte e veloce per l'incisione dei metalli
  • Il granulo 3M™ PSG offre velocità di taglio superiori
  • Offre prestazioni costanti su una vasta gamma di metalli
  • Costruito su un supporto in tela di poliestere duratura e resistente agli strappi di peso X
  • Comodo per consentire sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati.

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati e per molte applicazioni di costruzione specializzate, quali la sagomatura e il dimensionamento di elementi architettonici in fibra di vetro.
  • Da utilizzare per il livellamento e la mascheratura delle superfici in metallo, in particolare per le lavorazioni sulle carrozzerie, nel settore automobilistico