Descrizione:
Durevole e sicuro, il sistema di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3871 ha una resistenza eccezionale grazie alle sue teste a forma di fungo ad incastro (250 peduncoli per pollice quadrato), forniscono sino a 5 volte la resistenza alla trazione dei tipici prodotti a strappo. Abbiamo progettato questo dispositivo di fissaggio con un nastro in schiuma acrilica modificato, nero, molto conformabile, protetto da un rivestimento in pellicola rimovibile. Questo nastro in schiuma solida e sensibile alla pressione presenta un legame forte e durevole, resistente agli agenti chimici e ai raggi UV. Con il dispositivo di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3871, non sono necessari strumenti di perforazione e avvitamento, il che rende l'installazione più rapida.
Vantaggi:
- Colore nero con peduncoli a forma di fungo, supportati da un adesivo acrilico modificato sensibile alla pressione
- Il tipo 250 si abbina al tipo 170, 250 e 400
- Il sistema richiudibile di colore nero risulta invisibile quando chiuso, dall'aspetto pulito e lineare.
- L'adesivo acrilico modificato si lega a molte materie plastiche, verniciature a polvere e materiali ad energia superficiale da media a bassa con poca o nessuna preparazione della superficie.
- Elimina la perforazione, la molatura, la rifinitura, l'avvitamento, la saldatura e la relativa pulizia
Raccomandazioni:
- Elevate esigenze visive
- Applicazioni per interni ed esterni
- Le varianti sono adatte per superfici a bassa e alta energia