Sistema di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3541, Nero, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm

Codice art.: 7100108754
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100108754
EAN / GTIN 04054596226807
Codice del produttore 7100108754
Numero-L L01310 716
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il sistema di fissaggio apri e chiudi 3M™ Dual Lock™ SJ3541 è destinato all'uso con numerose plastiche (acrilico, policarbonato e acrilonitrile-stirene), superfici verniciate a polvere e materiali a bassa energia superficiale (polipropilene e polietilene). È un sistema di fissaggio in poliolefina con una densità di peduncoli di 400 per pollice quadrato e un supporto adesivo sul retro a base di gomma-resina sensibile alla pressione. Il nostro sistema di fissaggio ha una vita utile di 1000 cicli di chiusura prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale, pertanto garantisce affidabilità duratura. Questo prodotto garantisce ottime prestazioni a temperature basse, con resistenza fino a +50 °C a lungo termine (+70 °C a breve termine) ed è destinato solo all'uso interno.

Vantaggi:

  • Sistema di fissaggio nero con peduncoli e supporto adesivo a pressione a base di gomma
  • Il tipo 400 si abbina al tipo 170 o 250.
  • La chiusura è segnalata da uno scatto udibile.
  • Progettato per aderire a numerose plastiche e superfici verniciate a polvere oltre che ad altri materiali a bassa energia superficiale
  • 1000 cicli di apertura e chiusura prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale
  • Elevata adesione iniziale
  • Adatto per applicazioni all'interno

Raccomandazioni:

  • Adatto per fissare numerose plastiche e superfici verniciate a polvere oltre che altri materiali a bassa energia superficiale
  • Ideale per fissare complementi d'arredo, applicazioni industriali generiche, vendita al dettaglio, operazioni di riparazione e manutenzione, industria elettronica e imballi
  • Adatto per applicazioni all'interno