Disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 969F, piano, 40+, 180 mm

Codice art.: 7100105865
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100105865
EAN / GTIN 04054596197176
Codice del produttore 7100105865
Numero-L L51710 385
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per molatura e finitura dei metalli, utilizza il disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 969F. Dotati di 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) a strati su lamelle in resistente tessuto poliestere, i nostri dischi sono progettati per gestire applicazioni di levigatura aggressive e fornire una finitura pulita e precisa. Ogni lamella si usura ed espone nuova grana abrasiva, assicurando un taglio veloce e costante. Il supporto semi-flessibile di peso Y fornisce all'abrasivo caratteristiche eccellenti di forza e resistenza, nonché la capacità di gestire applicazioni a pressione elevata quali cianfrinatura e rimozione delle scorie. L'additivo specifico per la molatura assicura che il disco lavori a una temperatura inferiore e consente di evitare lo scolorimento delle superfici in metallo Questi attributi rendono il disco 969F un ottimo prodotto per progetti che richiedono un disco duraturo e versatile. Progettazione lamellare del disco I dischi lamellari abrasivi rivestiti sono la scelta ottimale per molatura moderata, mascheratura, cianfrinatura, rimozione delle scorie e finitura su una vasta gamma di metalli. Le lamelle abrasive forniscono costantemente e lungo nuovo materiale abrasivo in una progettazione resistente al carico. Sebbene siano progettati per l'uso con molatrici angolari, la progettazione lamellare ne consente l'impiego in modo creativo in qualsiasi attività. Il vantaggio di 3M™ Cubitron™ II I prodotti abrasivi 3M™ Cubitron™ II hanno alzato l'asticella degli abrasivi ad alte prestazioni. Gli sviluppatori 3M™ sono partiti dal granulo abrasivo ceramico 3M™ e hanno impiegato una tecnologia specifica per orientare elettrostaticamente ogni struttura triangolare sul supporto al fine di formare picchi acuminati e massimizzare il potenziale di taglio. Questi picchi funzionano come singoli utensili di taglio che incidono il metallo e si affilano continuamente sui punti di rottura, assicurando prestazioni elevate e durature nelle applicazioni di produzione pesante. I granuli si usurano in modo uniforme e offrono durata prolungata e resistenza con minore pressione di molatura. Di conseguenza i prodotti 3M™ Cubitron™ II superano per prestazioni di taglio e durata tutti i prodotti abrasivi industriali ceramici convenzionali presenti sul mercato, ottimizzando la produttività e riducendo al minimo le sollecitazioni del nastro e l'affaticamento degli operatori.

Vantaggi:

  • Il design a lamelle abrasive consente un taglio morbido e livellato sulle superfici arrotondate o irregolari
  • Le lamelle si usurano ed espongono nuova grana abrasiva, assicurando un taglio veloce e costante.
  • L'abrasivo 3M™ Cubitron™ II taglia con straordinaria rapidità, aumentando la produttività
  • Materiale di supporto in poliestere resistente per applicazioni a pressione elevata
  • La resina legante sopporta il calore delle applicazioni di molatura

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per applicazioni a pressione elevata quali cianfrinatura e rimozione delle scorie